Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33463 Ventilator Nickel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33463 Ventilator Nickel
Faro 33463 Ventilator Nickel
Faro 33463 Ventilator Nickel
Faro 33463 Ventilator Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93057243
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33463
EAN/GTIN:
     8421776092082
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1680 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
9320 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Nickel
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lüfterdurchmesser
1680 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Eingebautes Licht
Ja
Lampenleistung
12 W
Lichtleistung
500 lm
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmitteltyp
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 364,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 438,13*
€ 521,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 420,98*
€ 500,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 404,72*
€ 481,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 364,91*
€ 434,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.