Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33454 Ventilator Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33454 Ventilator Weiß
Faro 33454 Ventilator Weiß
Faro 33454 Ventilator Weiß
Faro 33454 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93057194
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33454
EAN/GTIN:
     8421776062689
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1015 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
7000 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lüfterdurchmesser
1015 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Eingebautes Licht
Ja
Lampenleistung
20 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 176,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 217,26*
€ 258,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 216,05*
€ 257,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 213,31*
€ 253,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 205,30*
€ 244,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 176,12*
€ 209,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.