Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33432 Ventilator Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33432 Ventilator Schwarz
Faro 33432 Ventilator Schwarz
Faro 33432 Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93057165
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33432
EAN/GTIN:
     8421776186941
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1780 mm
Höhe
640 mm
Gewicht
7260 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
6
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 343,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 412,65*
€ 491,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 412,05*
€ 490,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 397,16*
€ 472,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 382,07*
€ 454,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 343,23*
€ 408,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.