Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33418 Ventilator Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33418 Ventilator Schwarz
Faro 33418 Ventilator Schwarz
Faro 33418 Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93057100
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33418
EAN/GTIN:
     8421776186453
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1280 mm
Höhe
640 mm
Gewicht
6500 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
6
Lüfterdurchmesser
1280 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 470,37*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 389,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 470,37*
€ 559,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 450,30*
€ 535,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 432,54*
€ 514,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 389,73*
€ 463,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.