Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33416 Ventilator Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33416 Ventilator Grau
Faro 33416 Ventilator Grau
Faro 33416 Ventilator Grau
Faro 33416 Ventilator Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93057078
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33416
EAN/GTIN:
     8421776023055
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1050 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
6390 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Grau
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lüfterdurchmesser
1050 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Eingebautes Licht
Ja
Lampenleistung
15 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 146,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,35*
€ 218,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 178,85*
€ 212,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 176,57*
€ 210,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 172,11*
€ 204,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 146,38*
€ 174,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.