Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33350 Ventilator Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33350 Ventilator Weiß
Faro 33350 Ventilator Weiß
Faro 33350 Ventilator Weiß
Faro 33350 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93056740
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33350
EAN/GTIN:
     8421776011786
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1320 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
6100 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lüfterdurchmesser
1320 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 155,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 194,14*
€ 231,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 190,46*
€ 226,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 188,05*
€ 223,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 182,47*
€ 217,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 155,33*
€ 184,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.