Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33110 Ventilator Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33110 Ventilator Grau
Faro 33110 Ventilator Grau
Faro 33110 Ventilator Grau
Faro 33110 Ventilator Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93056485
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33110
EAN/GTIN:
     8421776331105
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Drehschalter Deckenventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1400 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
6000 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Grau
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Lüfterdurchmesser
1400 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 121,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,67*
€ 180,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,77*
€ 178,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 145,13*
€ 172,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 143,10*
€ 170,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 121,23*
€ 144,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.