Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33019 Ventilator Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33019 Ventilator Braun
Faro 33019 Ventilator Braun
Faro 33019 Ventilator Braun
Faro 33019 Ventilator Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93056382
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33019
EAN/GTIN:
     8421776330191
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1320 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
9000 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Braun
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lüfterdurchmesser
1320 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Eingebautes Licht
Ja
Lampenleistung
60 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 223,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 272,54*
€ 324,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 270,81*
€ 322,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 266,36*
€ 316,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 255,69*
€ 304,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 223,84*
€ 266,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.