Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33005 Ventilator Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33005 Ventilator Weiß
Faro 33005 Ventilator Weiß
Faro 33005 Ventilator Weiß
Faro 33005 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93056377
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33005
EAN/GTIN:
     8421776005747
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Drehschalter Deckenventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1200 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
5500 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lüfterdurchmesser
1200 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 106,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,68*
€ 160,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 134,00*
€ 159,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,66*
€ 153,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 127,55*
€ 151,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,25*
€ 126,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.