Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33001 Ventilator Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33001 Ventilator Weiß
Faro 33001 Ventilator Weiß
Faro 33001 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93056357
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33001
EAN/GTIN:
     8421776330016
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Drehschalter Deckenventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1400 mm
Höhe
483 mm
Gewicht
5300 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Lüfterdurchmesser
1400 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 89,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,19*
€ 138,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,06*
€ 135,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,18*
€ 129,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,47*
€ 129,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,95*
€ 107,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.