Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 32100 Ventilator Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 32100 Ventilator Schwarz
Faro 32100 Ventilator Schwarz
Faro 32100 Ventilator Schwarz
Faro 32100 Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93056356
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     32100
EAN/GTIN:
     8421776164475
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1280 mm
Höhe
640 mm
Gewicht
6500 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
6
Lüfterdurchmesser
1280 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 338,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 409,55*
€ 487,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 408,79*
€ 486,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 390,19*
€ 464,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 374,61*
€ 445,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 338,02*
€ 402,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.