Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 32029 Ventilator Chrom


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 32029 Ventilator Chrom
Faro 32029 Ventilator Chrom
Faro 32029 Ventilator Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93056329
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     32029
EAN/GTIN:
     8421776113794
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1280 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
5200 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Chrom
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lüfterdurchmesser
1280 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 394,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 477,71*
€ 568,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 459,04*
€ 546,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 440,73*
€ 524,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 394,05*
€ 468,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.