Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Anti-Bluelight+Antibakt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Anti-Bluelight+Antibakt.
Hama Anti-Bluelight+Antibakt.
Hama Anti-Bluelight+Antibakt.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92868039
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00213016
EAN/GTIN:
     4047443473660
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Displayschutz mit Gesundheitsfaktor! Das Displayglas mit antimikrobieller Oberfläche macht den Treffpunkt für Bakterien und Viren zur Sperrzone. Der integrierte Blaulicht-Filter schont die Augen. Für sorgloses Swipen, Tippen und Telefonieren!

- Filtert die für die Augen-Netzhaut schädlichen Blaulicht-Emissionen von LED- und LCD-Displays: stressfreier Blick auf das Display
- Die antimikrobielle Oberfläche mit hocheffizienten Silber-Ionen hemmt das Wachstum von Mikroorganismen
- Besonders langlebiger und robuster Displayschutz aus gehärtetem Glas
- Maximaler Kratzschutz durch 10H-Nano-Tech-Beschichtung
- Perfect-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays
- Case-friendly: durch die spezielle Bauform passend für alle Taschen, Cover und Sleeves
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 13 mini
Schutzfunktion
Antibakteriell, Blaulichtschutz, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Härte
10H
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.