Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 2 BFL623MB3 Mikrowelle Integriert Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 2 BFL623MB3 Mikrowelle Integriert Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz
Bosch Serie 2 BFL623MB3 Mikrowelle Integriert Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz
Bosch Serie 2 BFL623MB3 Mikrowelle Integriert Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz
Bosch Serie 2 BFL623MB3 Mikrowelle Integriert Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz
Bosch Serie 2 BFL623MB3 Mikrowelle Integriert Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92837485
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BFL623MB3
EAN/GTIN:
     4242005291236
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Die Einbau Mikrowelle fu#r die 38cm Nische: so können Sie Ihre Gerichte extraschnell auftauen, aufwärmen und perfekt zubereiten.

- Mikrowelle: zeitsparende Zubereitung, Auftauen und Aufheizen von Gerichten.
- AutoPilot 7: jedes Gericht gelingt perfekt durch 7 voreingestellte Automatikprogramme.
- Rote LED-Display-Steuerung: einfach zu bedienen dank der Zeitfunktionen.
- Reinigungsunterstützung: weniger Aufwand durch die neue Reinigungsoption, die speziell für leichte Verschmutzungen eingesetzt werden kann.
- LED-Beleuchtung: perfekte Ausleuchtung der Speisen bei minimalem Verbrauch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
382 mm
Gewicht
15002 g
Energie
Anschlusswert
1270 W
AC Eingangsspannung
220-230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Knopf, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Knopf
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
270 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
LED
Integrierte Uhr
Ja
Türmaterial
Glas
Kabellänge
1.3 m
Kochfunktionen und -programme
Abtaufunktion
Ja
Automatische Kochfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
7
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,11*
€ 289,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,75*
€ 280,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.