Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Ben Luftbefeuchter Ultraschall 2,5 l Weiß 24 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stadler Form Ben Luftbefeuchter Ultraschall 2,5 l Weiß 24 W
Stadler Form Ben Luftbefeuchter Ultraschall 2,5 l Weiß 24 W
Stadler Form Ben Luftbefeuchter Ultraschall 2,5 l Weiß 24 W
Stadler Form Ben Luftbefeuchter Ultraschall 2,5 l Weiß 24 W
Stadler Form Ben Luftbefeuchter Ultraschall 2,5 l Weiß 24 W
Stadler Form Ben Luftbefeuchter Ultraschall 2,5 l Weiß 24 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92829125
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     B-001
EAN/GTIN:
     7630850300673
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
stadler luftbefeuchter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Ultraschall
Fassungsvermögen Wassertank
2.5 l
Geeignet für Räume bis zu
25 m²
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
63 m³
Geräuschpegel
30 dB
Feuchte Ausgang bis zu
160 g/h
Steuerung
Tasten
Energie
Leistung
24 W
Netzteiltyp
USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.