| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-92782240 Herst.-Nr.: 6062218 EAN/GTIN: 778988384329 |
| |
|
| | |
| Das League of Legends “Dual Cities Pack” ist ein absolutes Muss für jeden League of Legends Fan! Mit Professor Heimerdinger, Vi, Caitlyn, Ekko und einer exklusiven Jinx 10cm Actionfigur enthält das Set eine Auswahl der bedeutendsten Champions. Jede Figur besitzt dabei authentische Accessories: Heimerdinger kommt mit 2 Schraubenschlüsseln und 1 Geschützturm, Caitlyn mit ihrem Hextech-Gewehr, Ekko mit seinem Schwert und Jinx mit ihren Waffen Gräte & Peng-Peng. Die Figuren in Sammlerqualität zeichnen sich durch einen extrem hohen Detailgrad aus, genau wie im Online-Spiel. Bemalt mit Premium-Farben, Verwaschungen, Übersprühungen und Direct-Ink-Jet Verfahren - eines League of Legends-Champions würdig! Durch die 12 Bewegungspunkte lassen sich die Actionfiguren in die unterschiedlichsten Posen bringen und somit noch stärker in Szene setzen. Im Lieferumfang sind die 5 Figuren plus Accessoires und jeweils einen Sockel zum Aufstellen der Figur enthalten. Sammle auch die weiteren, einzeln verfügbaren 10cm Actionfiguren wie Darius und Yasuo oder traue dich an die noch detailreicheren 15cm Actionfiguren wie Thresh und Zed.
Inhalt: 5 unterschiedliche 10cm Actionfiguren (Heimerdinger, Vi, Caitlyn, Ekko, Jinx), 7 Accessoires, 5 Ausstellungssockel, 1 Sammelposter Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Actionfigur zum Sammeln | | Basierend auf | Videospiel | | Themenwelt | League of Legends | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 12 Jahr(e) | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 466.1 mm | | Höhe des Versandkartons | 224 mm | | Volumen Hauptkarton | 988000 cm³ | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 457.2 mm | | Verpackungstiefe | 60.452 mm | | Verpackungshöhe | 203.2 mm | | Paketgewicht | 562.454 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |