Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cool Maker Shimmer Me Tattoo Studio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cool Maker Shimmer Me Tattoo Studio
Cool Maker Shimmer Me Tattoo Studio
Cool Maker Shimmer Me Tattoo Studio
Cool Maker Shimmer Me Tattoo Studio
Cool Maker Shimmer Me Tattoo Studio
Cool Maker Shimmer Me Tattoo Studio
Cool Maker Shimmer Me Tattoo Studio
Cool Maker Shimmer Me Tattoo Studio
Cool Maker Shimmer Me Tattoo Studio
Cool Maker Shimmer Me Tattoo Studio
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92782130
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6061176
EAN/GTIN:
     778988391525
Suchbegriffe:
Fixier-Verpackungen
Fixierverpackung
Folien-Fixierverpackung
Folienfixierverpackung
Mädchen lieben es, sich mit Tattoos zu schmücken. Je schimmernder und bunter desto besser. Mit dem Shimmer Me Tattoo Studio von Cool Maker können sie individuelle Motive zusammenstellen und diese ganz einfach mit verschiedenen Metallicfolien, Glitzer und Schmucksteinen gestalten. Einfach die selbstklebenden Motive auf die gewünschte Stelle auf der Haut anbringen, die Schutzfolie abziehen und eine Folienkartusche in den Abroller einlegen und damit über den Aufkleber rollen. Nun noch etwas Glitzer und funkelnde Steine, fertig ist der Look. Selbst mehrmaliges Duschen übersteht das Tattoo, das sich problemlos abziehen lässt. Ob an Armen, Beinen oder Händen, die Tattoos sehen toll aus und sind dermatologisch getestet. Zusammen mit anderen Produkten der Cool Maker Linie können sich Mädchen von Kopf bis Fuß individuell stylen - ganz einfach und immer wieder neu.

Inhalt: 1 Abroller, 4 Folienkartuschen, 4 Aufkleberbögen mit mehr als 150 Motiven, 1 Bogen Schmucksteine, 2 Dosen Glitzer, 1 Pinsel, 1 Anleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tattoo-Set für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Minimale Anzahl an Spielern
1
Ursprungsland
China
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
292.1 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Volumen Hauptkarton
811000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
282.702 mm
Verpackungstiefe
63.5 mm
Verpackungshöhe
282.702 mm
Paketgewicht
517.095 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.