Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BEHS01K-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BEHS01K-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01K-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01K-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01K-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01K-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01K-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01K-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01K-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01K-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01K-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01K-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01K-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01K-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01K-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01K-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92754999
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BEHS01K-QS
EAN/GTIN:
     5035048730454
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Bohrerbit enthalten
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
SDS Plus
Einstellbares Drehmoment
Ja
Rücklauf
Ja
Wellenschloss
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
30 mm
Anzahl der Gänge
1
Leerlaufdrehzahl (max.)
1600 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
16 mm
Spannbereich (min.)
13 mm
Bohrerdurchmesser in Stein (max.)
16 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
650 W
AC Eingangsspannung
230 V
Kabellänge
2 m
Weitere Suchbegriffe: elektro bohrhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.