Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Nori 27 Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Nori 27 Deckenbeleuchtung E27
Nordlux Nori 27 Deckenbeleuchtung E27
Nordlux Nori 27 Deckenbeleuchtung E27
Nordlux Nori 27 Deckenbeleuchtung E27
Nordlux Nori 27 Deckenbeleuchtung E27
Nordlux Nori 27 Deckenbeleuchtung E27
Nordlux Nori 27 Deckenbeleuchtung E27
Nordlux Nori 27 Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92715662
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2120853001
EAN/GTIN:
     5704924006531
Nori ist eine Produktfamilie, die zusammenpasst, ohne untrennbar zu sein. Linien, Formen und Flächen sorgen für Harmonie und eine unverwechselbare Leichtigkeit scheint bei allen Designvarianten durch. Ihr Design ist einerseits von schlichter Form, aber mit ihrer exklusiven FSC-zertifizierten Holzspitze in geöltem Nussbaum, die zum Markenzeichen der Nori-Serie gehört, gleichzeitig auch raffiniert. Sie fügt sich leicht in verschiedene Einrichtungskontexte ein und ihre unterschiedlichen Farben und Größen lassen sich hervorragend mischen und kombinieren. Hinter dem Design steht das Duo Bjørn + Balle.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Holz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
245 mm
Durchmesser
270 mm
Energie
Leistung
60 W
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.