Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87228 Papierserviette Seidenpapier Grün, Limette 250 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 87228 Papierserviette Seidenpapier Grün, Limette 250 Stück(e)
Papstar 87228 Papierserviette Seidenpapier Grün, Limette 250 Stück(e)
Papstar 87228 Papierserviette Seidenpapier Grün, Limette 250 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92422090
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87228
EAN/GTIN:
     4002911583906
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Umweltfreundliche unifarbige Servietten - Maße: 40 x 40 cm (aufgefaltet) - 1/4 Falz - Material: Tissue, 3-lagig - Farbe: limonengrün - in der praktischen 250er Gastro-Packung Die klassische Standardserviette für Gastronomie, Catering und Schnellverpflegung alternative Farbbezeichnung: hellgrün Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Zertifikate
Zertifizierung
FSC
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Limette
Material
Seidenpapier
Färbung
Monochromatisch
Anzahl der Schichten
3
Papiergewicht
46 g/m²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,50*
€ 19,635
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.