Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87103 Papierserviette Seidenpapier Rot, Weiß 50 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 87103 Papierserviette Seidenpapier Rot, Weiß 50 Stück(e)
Papstar 87103 Papierserviette Seidenpapier Rot, Weiß 50 Stück(e)
Papstar 87103 Papierserviette Seidenpapier Rot, Weiß 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92417135
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87103
EAN/GTIN:
     4002911845325
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik - Maße: 40 x 40 cm - 1/4 Falz - Design: Vichy Karo rot/weiß - außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität - weich im Hautkontakt und geruchsneutral Das beliebte Vichy-Karo in rot/weiß ist mittlerweile ein Klassiker im Gedeckten Tisch und steht für Gemütlichkeit und fröhliche Atmosphäre. Es findet auch gerne Anwendung beim "Hüttenzauber" und auf vielen geselligen Festen. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Zertifikate
Zertifizierung
FSC Nordic Eco Label "Svanen"
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Seidenpapier
Färbung
Muster
Anzahl der Schichten
4
Papiergewicht
54 g/m²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.