Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86995 Papierserviette Seidenpapier Türkis, Weiß 250 Stück(e)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar 86995 Papierserviette Seidenpapier Türkis, Weiß 250 Stück(e)
Papstar 86995 Papierserviette Seidenpapier Türkis, Weiß 250 Stück(e)
Papstar 86995 Papierserviette Seidenpapier Türkis, Weiß 250 Stück(e)
Papstar 86995 Papierserviette Seidenpapier Türkis, Weiß 250 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92409968
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86995
EAN/GTIN:
     4002911446348
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Tissue-Servietten mit Motiv - 2-lagig - 33 x 33 cm - 1/8 Falz (Kopffalz) - in der 250er Gastro-Packung Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Zertifikate
Zertifizierung
FSC
Merkmale
Produktfarbe
Türkis, Weiß
Material
Seidenpapier
Färbung
Abbildung
Anzahl der Schichten
2
Papiergewicht
34 g/m²
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0368* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.