Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88043 Papierserviette Seidenpapier Sand 50 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 88043 Papierserviette Seidenpapier Sand 50 Stück(e)
Papstar 88043 Papierserviette Seidenpapier Sand 50 Stück(e)
Papstar 88043 Papierserviette Seidenpapier Sand 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2909-4002911359716
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88043
EAN/GTIN:
     4002911596579
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik, außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität, weich im Hautkontakt und geruchsneutral. Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert. Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Zertifikate
Zertifizierung
FSC Nordic Eco Label "Svanen"
Merkmale
Produktfarbe
Sand
Material
Seidenpapier
Färbung
Muster
Anzahl der Schichten
4
Papiergewicht
54 g/m²
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
100
5
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,25*
€ 6,25*
9 Tage
100
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 6,45*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,96*
€ 8,44*
8 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,62*
€ 11,19*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,78*
€ 28,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 31,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.