Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-4474 Herst.-Nr.: 84994 EAN/GTIN: 4002911959855 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik, außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität, weich im Hautkontakt und geruchsneutral. Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert. Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | | Länge (mm) | 400 mm | Zertifikate | Zertifizierung | FSC Nordic Eco Label "Svanen" | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Seidenpapier | | Färbung | Muster | | Papiergewicht | 54 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 5 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,39* | € 7,45* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,96* | € 8,50* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,62* | € 11,21* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,55* | € 24,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1078* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 37,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|