Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87908 Papierserviette Papier Cremefarben 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 87908 Papierserviette Papier Cremefarben 100 Stück(e)
Papstar 87908 Papierserviette Papier Cremefarben 100 Stück(e)
Papstar 87908 Papierserviette Papier Cremefarben 100 Stück(e)
Papstar 87908 Papierserviette Papier Cremefarben 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2813-374-7348
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87908
EAN/GTIN:
     4002911879085
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Bestecktasche
Serviettentasche
Airlaid-Serviette und Bestecktasche in Einem! Die Serviette ist so gefaltet, dass das Besteck eingesteckt werden kann. - Maße gefaltet: 20 x 8,5 cm - 1/8-Falz - Format der Serviette aufgefaltet 40 x 33 cm - Material: Airlaid - Farbe: creme ( Besteck im Lieferumfang nicht enthalten )
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
400 mm
Zusammengeklappte Breite
85 mm
Länge, zugeklappt
200 mm
Merkmale
Produktfarbe
Cremefarben
Material
Papier
Papiergewicht
55 g/m²
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
19
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,41*
€ 17,67*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 18,00*
€ 18,00*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 15,13*
€ 21,48*
8 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,79*
€ 24,46*
7 Tage
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,95*
€ 26,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 17,67*
€ 21,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,19*
€ 20,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,93*
€ 20,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,41*
€ 15,96
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1341* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 88,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
86763
ab € 56,73*
Sonstiges
PAPSTAR
86765
ab € 36,32*
Sonstiges
PAPSTAR
87012
ab € 56,65*
Sonstiges
PAPSTAR
87907
ab € 9,47*
Sonstiges
PAPSTAR
87909
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.