Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird 423862661 Interkom-System-Zubehör Aufputzdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird 423862661 Interkom-System-Zubehör Aufputzdose
DoorBird 423862661 Interkom-System-Zubehör Aufputzdose
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92317769
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423862661
EAN/GTIN:
     4260423862661
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
45.75 mm
Höhe
249 mm
Merkmale
Produkttyp
Aufputzdose
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Markenkompatibilität
DoorBird
Material
Edelstahl
Befestigungstyp
Wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,04*
€ 266,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,90*
€ 264,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,63*
€ 242,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,06*
€ 210,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.