Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 183191 Kerzenständer Bambus Natürlich


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 183191 Kerzenständer Bambus Natürlich
Duni 183191 Kerzenständer Bambus Natürlich
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92139920
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     183191
EAN/GTIN:
     7321011831913
Suchbegriffe:
Kerzenlaterne
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Laternen für verschiedene Anlässe. Kreieren Sie mit Kerzen und ausgewählter Tischdeko Ihre ganz individuelle Stimmung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Flur, Tisch
Anzahl der unterstützten Kerzen (max.)
1
Material
Bambus
Produktfarbe
Natürlich
Form
Zylinder
Vorgesehene Verwendung
Innen & Außen
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
255 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,80*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,63334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 50,71*
€ 60,34
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 50,30*
€ 59,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,33*
€ 58,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,71*
€ 56,77
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 39,80*
€ 47,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.