Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRAZE 28605 Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRAZE 28605 Kunst-/Bastelspielzeug
CRAZE 28605 Kunst-/Bastelspielzeug
CRAZE 28605 Kunst-/Bastelspielzeug
CRAZE 28605 Kunst-/Bastelspielzeug
CRAZE 28605 Kunst-/Bastelspielzeug
CRAZE 28605 Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92003822
Hersteller:
     Craze
Herst.-Nr.:
     28605
EAN/GTIN:
     4059779028605
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
9 Stück(e)
Anzahl der Figuren
5 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Bastelset für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Sand
Kunst-
Modelliermesser, Form, Einschub
Montage erforderlich
Ja
Nicht toxisch
Ja
Nicht klebend
Ja
Gluten-frei
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
860 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.