Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

amplicomms BigTel 1580 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
amplicomms BigTel 1580 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
amplicomms BigTel 1580 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
amplicomms BigTel 1580 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
amplicomms BigTel 1580 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91936674
Hersteller:
     Audioline
Herst.-Nr.:
     ATL1423341
EAN/GTIN:
     3700601423341
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-11-Stecker
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
VIP Gruppenfunktion
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Textzeilen
4 Zeilen
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Anruferlisten
50
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
85 x 80 x 80 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
177 x 30 x 52 mm
Anzeige
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
LED auf Basisstation
Ja
LED auf Mobilteil
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Drahtgebundenes & drahtloses Handgerät
Aufnahmezeit
60 min
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Melodien
4
Anzahl der Rufton-Lautstärken
5
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
2
Basisstation
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Große Knöpfe
Ja
Integrierte Antenne
Ja
Management-Funktionen
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Gesprächszeit
10 h
Bereitschaftszeit
100 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.