Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

amplicomms BigTel 1500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
amplicomms BigTel 1500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
amplicomms BigTel 1500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
amplicomms BigTel 1500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
amplicomms BigTel 1500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
amplicomms BigTel 1500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91936548
Hersteller:
     Audioline
Herst.-Nr.:
     ATL1423327
EAN/GTIN:
     3700601423327
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-11-Stecker
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Textzeilen
4 Zeilen
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Anruferlisten
50
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
110 x 80 x 80 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
177 x 3 x 52 mm
Anzeige
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Batterieladeanzeige
Ja
LED auf Mobilteil
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Melodien
4
Anzahl der Rufton-Lautstärken
5
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Große Knöpfe
Ja
Integrierte Antenne
Ja
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
10 h
Bereitschaftszeit
100 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.