Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exquisit VS 35064 we Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91817397
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     5050083
EAN/GTIN:
     4016572102727
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
50 watt 40cm standventilator
stand ventilator
Der Standventilator VS 35062 we in der Farbe weiß von Klarbach sorgt auch an heißen Tagen für ein angenehmes Raumklima. Das Gerät liefert Ihnen maximal 50 W, die Sie ganz nach Ihren Wünschen in 3 Stufen regulieren können. Die Selektion der Stufen gelingt problemlos direkt am Gerät. Natürlich hat der Standventilator auch eine wählbare Oszillation-Funktion, d.h. der Ventilator schwenkt automatisch und kann somit eine größere Fläche mit frischer Luft versorgen. Hilfreich ist die verstellbare Höhe. Der Standventilator lässt sich ideal auf das gewünschte Niveau ausrichten. Das Gerät für sich hat folgende Ausmaße: 60,0 x 60,0 x 125,0 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Selbst in Zimmern mit nur wenigen Steckdosen findet das Gerät einen idealen Platz: Eine Kabellänge von 1,50 m bietet Ihnen angenehme Flexibilität. Das Gehäusematerial ist aus belastbarem Kunststoff. Der Standventilator VS 35062 we von Klarbach bietet Ihnen zuverlässige Qualität zu einem guten Preis.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1250 mm
Gewicht
2100 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Lüfterdurchmesser
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Überhitzungsschutz
Ja
Weitere Suchbegriffe: stand-ventilator 40cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.