Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paper + Design Fly Away Papier Beige, Blau 25 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Paper + Design Fly Away Papier Beige, Blau 25 Stück(e)
Paper + Design Fly Away Papier Beige, Blau 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91736974
Hersteller:
     Paper+Design
Herst.-Nr.:
     192802
EAN/GTIN:
     4037698237148
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Zusammengeklappte Breite
165 mm
Länge, zugeklappt
165 mm
Merkmale
Produktfarbe
Beige, Blau
Material
Papier
Färbung
Abbildung
Anzahl der Schichten
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.