Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother C211S Thermopapier A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother C211S Thermopapier A6
Brother C211S Thermopapier A6
Artikel-Nr.:
     CIDE0-916323
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     C211S
EAN/GTIN:
     4977766651394
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
50 Blätter
Verpackungsbreite
374 mm
Verpackungstiefe
675 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
164 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
351 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Papierformat
A6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
C251S
ab € 58,19*
Ähnlich
Brother
PAC411
ab € 6,63*
Ähnlich
Brother
C11
ab € 2,35*
Ähnlich
Brother
PAR411
ab € 34,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.