Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher K 5 SMART CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher K 5 SMART CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 SMART CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 SMART CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 SMART CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 SMART CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 SMART CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 SMART CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 SMART CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 SMART CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91392895
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.324-650.0
EAN/GTIN:
     4054278786025
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Strahlrohr enthalten
Ja
Verpackungsgewicht
17200 kg
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlusswert
2100 W
Design
Formfaktor
Senkrecht
Energiequelle
Elektro
Schlauchlänge
10 m
Kabellänge
5 m
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfilter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13700 g
Breite
306 mm
Tiefe
402 mm
Höhe
588 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
500 l/h
Betriebsdruck (max.)
145 bar
Betriebsdruck (mind.)
20 bar
Max. Temperatur des Inputwassers
40 °C
Maximale Flächenleistung
40 m²/h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,19*
€ 348,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,72*
€ 341,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,62*
€ 325,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,16*
€ 315,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,48*
€ 296,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.