Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 4 WTH85VWIN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 4 WTH85VWIN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Weiß
Bosch Serie 4 WTH85VWIN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91302998
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WTH85VWIN
EAN/GTIN:
     4242005302758
Suchbegriffe:
Bosch Wäschetrockner
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Komfort
Punktgenaues Trocknen.

Mit der AutoDry-Funktion trocknen Sie Ihre Wäsche besonders schonend und punktgenau auf den gewünschten Trocknungsgrad. Sensoren messen die Temperatur und Restfeuchte und schützen dadurch Ihre Wäsche vor zu hohen Temperaturen, vor zu starker Trocknung und vor dem Schrumpfen. Ob Ihre Wäsche trocken genug sein soll, um sie direkt in den Schrank zu räumen, oder ob Sie sie noch bügeln möchten – das können Sie jetzt direkt per Einstellung vorwählen.

Leistung
Textilschonendes Wäschetrocknen mit dem SensitiveDrying System.

Beim SensitiveDrying System liegt die Wäsche auf der textilschonenden Trommelstruktur nicht plan auf, sondern wird von allen Seiten von der mildwarmen Luft durchströmt und von den wellenförmigen Soft-Mitnehmern sanft durchmischt. Das Ergebnis: flauschig-weiche Wäsche ohne Knitterfalten.
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Türstil
Glastür
Türfarbe
Grau, Weiß
Trommelvolumen
112 l
Display-Typ
LED
Trommelmaterial
Edelstahl
Kabellänge
1.45 m
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
599 mm
Breite
598 mm
Höhe
842 mm
Gewicht
48960 g
Tiefe bei geschlossener Tür
652 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1075 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
A++
Energieverbrauch
1.87 kWh
Jährlicher Energieverbrauch
236 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
625 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Ergonomie
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Restzeitanzeige
Ja
Alarm
Ja
Kindersicherung
Ja
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Trocknungsklasse
B
Trockenprogramme
Auto, Mix, Sport, getimed, Schnell, Schuhe, Tuch, Bluse/Shirt, Damenwäsche, Baumwolle, Handtuch, Cupboard dry
Zykluszeit
205 min
Geräuschpegel
65 dB
Anti-Faltenfunktion
Ja
Anti-Falten Programm
60 min
Kältemittelart
R290
Extratrocken
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 479,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,69*
€ 666,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,23*
€ 658,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,31*
€ 626,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,68*
€ 606,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,96*
€ 571,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.