Leistungen | Eingebauter Prozessor | Ja |
 | Syslog | Ja |
 | MIMO | Ja |
 | Geräuschpegel | 49.9 dB |
Datenübertragung | Firewall-Durchsatz | 27 Gbit/s |
 |  | 16.5 Mpps |
 | Firewall (UDP 1518) Durchsatz | 27 Gbit/s |
 | IPSec VPN-Durchsatz | 13 Gbit/s |
 | IPS/IDS Durchsatz | 5000 Mbit/s |
 | Maximum Firewall Verbindungen | 3000000 |
 | Maximum Firewall Verbindungen pro Sekunde | 280000 |
 | Firewall-Latenzzeit | 4.78 µs |
 | Sicherheitsrichtlinien (max.) | 10000 |
 | Standardanzahl der virtuellen Firewalls | 10 |
 | Maximale Anzahl virtueller Firewalls | 10 |
Management-Funktionen | LED-Anzeigen | Ja |
 | Management-Plattform | FortiOS |
 | Web-basiertes Management | Ja |
Design | Rack-Einbau | Ja |
 | Formfaktor | 1U |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 16 |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
 | Konsolen-Port | RJ-45 |
 | Anzahl der Konsolen-Ports | 1 |
 | Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 4 |
Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, SHA-256 |
 | Firewall | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 432 mm |
 | Tiefe | 342 mm |
 | Höhe | 44 mm |
 | Gewicht | 4500 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -35 - 70 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90 % |
 | Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
Energie | AC Eingangsspannung | 100-240 V |
 | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
 | Eingangsstrom | 2 A |
 | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 102 W |
 | Stromverbrauch (max.) | 119 W |
 | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
 | Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 |