Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weber Spirit E-215 GBS Grill Wagen Gas Schwarz, Edelstahl 7770 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weber Spirit E-215 GBS Grill Wagen Gas Schwarz, Edelstahl 7770 W
Weber Spirit E-215 GBS Grill Wagen Gas Schwarz, Edelstahl 7770 W
Weber Spirit E-215 GBS Grill Wagen Gas Schwarz, Edelstahl 7770 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90130944
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     46112279
EAN/GTIN:
     0077924159862
Suchbegriffe:
Gasgrill
gasgrill
Der Spirit E-215 GBS mit zwei Brennern liefert Inspiration für Feinschmecker. Er ist wie gemacht für wenig Platz, aber vollgepackt mit allen wichtigen Funktionen: - GBS-Grillrost aus porzellanemailliertem Gusseisen: ermöglicht die Verwendung aller GBS-Einsätze - Klappbare Edelstahl-Seitentische mit 2 Besteckhaken: zum platzsparenden Verstauen - Crossover-Zündsystem: Zuschalten des zweiten Brenners ohne weiteres Zünden - Elektronische Zündung: für sicheres und komfortables Zünden - Emaillierter Deckel mit Deckelthermometer: zur optimalen Temperaturkontrolle - Warmhalterost: vergrößert die nutzbare Fläche des Grills - Edelstahl Flavorizer Bars: die Aromaschienen schützen die Brenner und verleihen dem Grillgut ein unwiderstehliches Grillaroma - Geschlossener Unterschrank: zum Verstauen der Gasflasche und Zubehör - 4 Lenkrollen, 2 davon mit Stoppfunktion: zum einfachen Verschieben des Grills
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1210 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
1160 mm
Gewicht
52620 g
Design
Formfaktor
Wagen
Deckel
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Hüllenmaterial
Emaille
Brennermaterial
Edelstahl
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Tropfenschale
Ja
Steuerung
Drehregler
Klappbarer Beistelltisch
Ja
Leistungen
Gesamtleistung
7770 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Gas
Regelbare Temperatur
Ja
Leistung Hauptbrenner
7770 W
Elektrische Zündung
Ja
Zündsystem
Crossover
Kochbereich
2904 cm²
Thermometer
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
520 x 450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,29*
€ 863,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,27*
€ 845,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,11*
€ 779,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,54*
€ 747,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,57*
€ 717,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.