Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady LAT-18-361-2.5 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89995125
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     LAT-18-361-2.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Gestanztes Etikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Wetterfestigkeit
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Betriebstemperatur
-70 - 110 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
25 mm
Etikettenhöhe
34 mm
Bogenbreite
215 mm
Bogenlänge
279 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
49 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
52 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,14995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 457,45*
€ 544,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 445,30*
€ 529,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 404,88*
€ 481,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 394,78*
€ 469,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 374,86*
€ 446,08
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC35246
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.