Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady PTL-37-7576 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Silber 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady PTL-37-7576 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Silber 1 Stück(e)
Brady PTL-37-7576 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Silber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89990615
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     PTL-37-7576
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
100 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.2 mm
Höhe
48.26 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Etikettengröße
76,2 x 48,26
Material
Polyester
Oberflächentyp
Matte
Temperaturbereich (T-T)
-70 - 100 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.