Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stewo Leonard Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stewo Leonard Braun, Weiß
Stewo Leonard Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89966327
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2572562675
EAN/GTIN:
     7630050839553
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Mit der richtigen Serviette machen Sie Ihre Tischdekoration perfekt. Stewo bietet Ihnen exklusive, 3-lagige Papierservietten in der Grösse 33x33cm an. In einem Pack befinden sich 20 Servietten mit Tannenbaum Motiv. Das Sortiment ist gross, Sie finden zu jedem Event und in jeder Farbe etwas Passendes.

Diese Themenwelt fasziniert mit hochwertigen Papieren und eleganten, grafischen Motiven in modernen Farben. Eine starke Linie für Glanzmomente unter dem Weihnachtsbaum.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Weiß
Färbung
Abbildung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.