Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design UK-183-R Fotoalbum Pink 50 Blätter 28 x 30,5 Hardcover-Bindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design UK-183-R Fotoalbum Pink 50 Blätter 28 x 30,5 Hardcover-Bindung
Walther Design UK-183-R Fotoalbum Pink 50 Blätter 28 x 30,5 Hardcover-Bindung
Walther Design UK-183-R Fotoalbum Pink 50 Blätter 28 x 30,5 Hardcover-Bindung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89936239
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     UK-183-R
EAN/GTIN:
     4004122229437
Suchbegriffe:
Baby-Album
Babyalben
Babyalbum
Foto-Album
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Höhe
310 mm
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Maximale Kapazität
50 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
28 x 30,5
Bindungsart
Hardcover-Bindung
Material
Papier
Farbe der Seiten
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.