Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perfectpro Rockbox Tragbar Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perfectpro Rockbox Tragbar Digital Schwarz
Perfectpro Rockbox Tragbar Digital Schwarz
Perfectpro Rockbox Tragbar Digital Schwarz
Perfectpro Rockbox Tragbar Digital Schwarz
Perfectpro Rockbox Tragbar Digital Schwarz
Perfectpro Rockbox Tragbar Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89892108
Hersteller:
     PerfectPro
Herst.-Nr.:
     PERFECTPRO ROCKBOX
EAN/GTIN:
     8719689465216
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Radio
baustellenradio
Das Rockbox ist ein klassisches Modell, das sich im Laufe der Jahre einen festen Platz auf Baustellen und in Werkstätten erworben hat. Dieses unkomplizierte Radio kann das, was ein Radio können muss: UKW-/DAB+-Radio und Bluetooth. Kann schnurlos oder über den Netzanschluss betrieben werden.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
5
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
C
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Audio
RMS-Leistung
10 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
3400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
4100 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS
Färbung
Monochromatisch
Antennentyp
Extern
LED-Anzeigen
Ladend
Schutzfunktion
Schockresistent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,84*
€ 211,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.