Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.4518.08 Wecker Digitaler Wecker Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.4518.08 Wecker Digitaler Wecker Holz
TFA-Dostmann 60.4518.08 Wecker Digitaler Wecker Holz
TFA-Dostmann 60.4518.08 Wecker Digitaler Wecker Holz
TFA-Dostmann 60.4518.08 Wecker Digitaler Wecker Holz
TFA-Dostmann 60.4518.08 Wecker Digitaler Wecker Holz
TFA-Dostmann 60.4518.08 Wecker Digitaler Wecker Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89890668
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.4518.08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Immer die richtige Zeit im Blick hat man mit dieser Funkuhr von TFA Dostmann. Denn die Uhrzeit wird über das DCF77 Signal auf die Sekunde genau eingestellt und auch der Wechsel von Winter- auf Sommerzeit erfolgt automatisch. Die digitale Anzeige ist groß und gut ablesbar, ideal nicht nur für zuhause, sondern auch für das Büro, das Wartezimmer, den Eingangs- oder Empfangsbereich. Auf dem übersichtlichen Display wird neben dem Datum mit ausgeschriebenem Wochentag noch die Innen- und Außentemperatur angezeigt. Zur Ermittlung der Außentemperatur postieren Sie den mitgelieferten Sender im Freien. Die Werte werden dann per Funk mit einer Reichweite von bis zu 70 m auf die Funkuhr übertragen. Tolle Zusatzfunktion: Ein Temperaturalarm kann so eingestellt werden, dass beispielsweise bei Frost oder bei extrem hohen Temperaturen ein Alarmsignal ertönt. Auch als Wecker kann dieses praktische Gerät genutzt werden. Das schlichte und klare Design in Holzoptik passt in jede Umgebung, gleichgültig, ob Sie die Funkuhr aufhängen oder hinstellen möchten.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
HF-Übertragungsfrequenz
433 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Höhe
206 mm
Tiefe
73 mm
Gewicht
481 g
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Holz
Gehäusematerial
Kunststoff
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmessbereich
-20 - 50 °C
Temperaturmesseinheit
F, °C
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.