Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Levenhuk Atom 8–20x25 Fernglas BK-7 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Levenhuk Atom 8–20x25 Fernglas BK-7 Schwarz
Levenhuk Atom 8–20x25 Fernglas BK-7 Schwarz
Levenhuk Atom 8–20x25 Fernglas BK-7 Schwarz
Levenhuk Atom 8–20x25 Fernglas BK-7 Schwarz
Levenhuk Atom 8–20x25 Fernglas BK-7 Schwarz
Levenhuk Atom 8–20x25 Fernglas BK-7 Schwarz
Levenhuk Atom 8–20x25 Fernglas BK-7 Schwarz
Levenhuk Atom 8–20x25 Fernglas BK-7 Schwarz
Levenhuk Atom 8–20x25 Fernglas BK-7 Schwarz
Levenhuk Atom 8–20x25 Fernglas BK-7 Schwarz
Levenhuk Atom 8–20x25 Fernglas BK-7 Schwarz
Levenhuk Atom 8–20x25 Fernglas BK-7 Schwarz
Levenhuk Atom 8–20x25 Fernglas BK-7 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89633685
Hersteller:
     Levenhuk
Herst.-Nr.:
     71405
EAN/GTIN:
     643824211247
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
20 x
Prismentyp
BK-7
Produktfarbe
Schwarz
Sichtfeld (bei 1000 m)
80 m
Augenabstand
12.5 mm
Linsenbeschichtung
Voll mehrfachbeschichtet (FMC)
Tatsächliches Sehfeld
4.6 °
Scheinbares Sehfeld
2.6 °
Naheinstellgrenze
5 m
Zoom-Fähigkeit
Ja
Helligkeit
9.7 cd/m²
Dioptrienausgleich (±)
3
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
52 mm
Augenabstand (max.)
74 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
410 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.