Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Levenhuk Karma BASE 10x32 Fernglas Dach Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Levenhuk Karma BASE 10x32 Fernglas Dach Schwarz
Levenhuk Karma BASE 10x32 Fernglas Dach Schwarz
Levenhuk Karma BASE 10x32 Fernglas Dach Schwarz
Levenhuk Karma BASE 10x32 Fernglas Dach Schwarz
Levenhuk Karma BASE 10x32 Fernglas Dach Schwarz
Levenhuk Karma BASE 10x32 Fernglas Dach Schwarz
Levenhuk Karma BASE 10x32 Fernglas Dach Schwarz
Levenhuk Karma BASE 10x32 Fernglas Dach Schwarz
Levenhuk Karma BASE 10x32 Fernglas Dach Schwarz
Levenhuk Karma BASE 10x32 Fernglas Dach Schwarz
Levenhuk Karma BASE 10x32 Fernglas Dach Schwarz
Levenhuk Karma BASE 10x32 Fernglas Dach Schwarz
Levenhuk Karma BASE 10x32 Fernglas Dach Schwarz
Levenhuk Karma BASE 10x32 Fernglas Dach Schwarz
Levenhuk Karma BASE 10x32 Fernglas Dach Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89633684
Hersteller:
     Levenhuk
Herst.-Nr.:
     74165
EAN/GTIN:
     753215768110
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
32 mm
Prismentyp
Dach
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
3.2 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
103 m
Augenabstand
12 mm
Gehäusematerial
Kunststoff
Linsenbeschichtung
Mehrschichtig beschichtet (MC)
Tatsächliches Sehfeld
5.9 °
Naheinstellgrenze
2.5 m
Helligkeit
10.24 cd/m²
Dioptrienausgleich (±)
4
Stativbefestigung
Ja
Augenmuschel Typ
Twist-up
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
55 mm
Augenabstand (max.)
76 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
640 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.