Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Levenhuk 72846 Teleskop Reflektor Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Levenhuk 72846 Teleskop Reflektor Aluminium, Schwarz
Levenhuk 72846 Teleskop Reflektor Aluminium, Schwarz
Levenhuk 72846 Teleskop Reflektor Aluminium, Schwarz
Levenhuk 72846 Teleskop Reflektor Aluminium, Schwarz
Levenhuk 72846 Teleskop Reflektor Aluminium, Schwarz
Levenhuk 72846 Teleskop Reflektor Aluminium, Schwarz
Levenhuk 72846 Teleskop Reflektor Aluminium, Schwarz
Levenhuk 72846 Teleskop Reflektor Aluminium, Schwarz
Levenhuk 72846 Teleskop Reflektor Aluminium, Schwarz
Levenhuk 72846 Teleskop Reflektor Aluminium, Schwarz
Levenhuk 72846 Teleskop Reflektor Aluminium, Schwarz
Levenhuk 72846 Teleskop Reflektor Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89633677
Hersteller:
     Levenhuk
Herst.-Nr.:
     72846
EAN/GTIN:
     643824215191
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Reflektor
Objektivmaterial
Glas
Stellare Größe
11,1
Feste Brennweite
600 mm
Öffnungsverhältnis
12
Maximal unterstützter Okulardurchmesser
0.965 mm
Visuelle Leistung (max)
100 x
Fixe Apertur
50 mm
Höhenanpassungsrate
690 - 1190 mm
Lieferumfang
Okular(e)
4mm (150x), 12.5mm (48x), 20mm (30x)
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2400 g
Verpackungstiefe
860 mm
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Stativmaterial
Aluminium
Teleskopsteuerung
Manuell
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.