Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Levenhuk Atom 7x50 Fernglas BK-7 Porro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Levenhuk Atom 7x50 Fernglas BK-7 Porro Schwarz
Levenhuk Atom 7x50 Fernglas BK-7 Porro Schwarz
Levenhuk Atom 7x50 Fernglas BK-7 Porro Schwarz
Levenhuk Atom 7x50 Fernglas BK-7 Porro Schwarz
Levenhuk Atom 7x50 Fernglas BK-7 Porro Schwarz
Levenhuk Atom 7x50 Fernglas BK-7 Porro Schwarz
Levenhuk Atom 7x50 Fernglas BK-7 Porro Schwarz
Levenhuk Atom 7x50 Fernglas BK-7 Porro Schwarz
Levenhuk Atom 7x50 Fernglas BK-7 Porro Schwarz
Levenhuk Atom 7x50 Fernglas BK-7 Porro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89633675
Hersteller:
     Levenhuk
Herst.-Nr.:
     67681
EAN/GTIN:
     611901509600
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Hochwertige Optik, leistungsstarke Linsen mit hoher Apertur und eine klassische Bauweise – all diese Vorteile kombiniert das Levenhuk Atom 7x50 Fernglas. Die leistungsstarke 50-mm-Objektivlinse liefert selbst bei schwachem Licht noch qualitative und helle Bilder. Mit der 7x-Vergrößerung können auch entfernte Objekte in großem Detail studiert werden. Das ergonomische Design und die Gummihülle dieses Fernglases sorgen für maximalen Komfort für den Benutzer. Wenn Sie ein zuverlässiges Instrument für Feldbeobachtungen bei Tageslicht und in der Dämmerung suchen, ist das Levenhuk Atom 7x50 Fernglas genau, was Sie brauchen. Durch die Bauweise mit Porro-Prismen wird der Lichtverlust im Gehäuse des Fernglases auf null reduziert. Alle optischen Elemente sind vollflächig vergütet. Das Levenhuk Atom 7x50 Fernglas schafft ein lebensechtes Bild – hell, gestochen scharf, kristallklar und farbtreu. Wir haben alles getan, um dieses Fernglas so komfortabel wie möglich zu machen: Der Augenabstand kann angepasst werden, und das rechte Okular ist mit einem Dioptrienring ausgestattet. Weiche Gummi-Augenmuscheln sorgen für maximalen Komfort beim Beobachten. Die Gummierung der Ummantelung dämpft Stöße und verhindert, dass Feuchtigkeit, Schmutz und Staub in das Instrument eindringen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
7 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Prismentyp
BK-7 Porro
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
7.1 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
112 m
Augenabstand
24 mm
Linsenbeschichtung
Vollbeschichtet (FC)
Tatsächliches Sehfeld
6.8 °
Naheinstellgrenze
11 m
Helligkeit
51 cd/m²
Dioptrienausgleich (±)
3
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
56 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Reinigungstuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
218 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1080 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.