Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Levenhuk Atom 20x50 Fernglas BK-7 Porro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Levenhuk Atom 20x50 Fernglas BK-7 Porro Schwarz
Levenhuk Atom 20x50 Fernglas BK-7 Porro Schwarz
Levenhuk Atom 20x50 Fernglas BK-7 Porro Schwarz
Levenhuk Atom 20x50 Fernglas BK-7 Porro Schwarz
Levenhuk Atom 20x50 Fernglas BK-7 Porro Schwarz
Levenhuk Atom 20x50 Fernglas BK-7 Porro Schwarz
Levenhuk Atom 20x50 Fernglas BK-7 Porro Schwarz
Levenhuk Atom 20x50 Fernglas BK-7 Porro Schwarz
Levenhuk Atom 20x50 Fernglas BK-7 Porro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89633674
Hersteller:
     Levenhuk
Herst.-Nr.:
     67683
EAN/GTIN:
     611901509587
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
20 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Prismentyp
BK-7 Porro
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
2.5 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
56 m
Augenabstand
7 mm
Linsenbeschichtung
Vollbeschichtet (FC)
Tatsächliches Sehfeld
3.2 °
Naheinstellgrenze
11 m
Helligkeit
6.3 cd/m²
Dioptrienausgleich (±)
3
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
56 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Reinigungstuch
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
218 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1120 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.