Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Levenhuk Atom 8x30 Fernglas Porro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Levenhuk Atom 8x30 Fernglas Porro Schwarz
Levenhuk Atom 8x30 Fernglas Porro Schwarz
Levenhuk Atom 8x30 Fernglas Porro Schwarz
Levenhuk Atom 8x30 Fernglas Porro Schwarz
Levenhuk Atom 8x30 Fernglas Porro Schwarz
Levenhuk Atom 8x30 Fernglas Porro Schwarz
Levenhuk Atom 8x30 Fernglas Porro Schwarz
Levenhuk Atom 8x30 Fernglas Porro Schwarz
Levenhuk Atom 8x30 Fernglas Porro Schwarz
Levenhuk Atom 8x30 Fernglas Porro Schwarz
Levenhuk Atom 8x30 Fernglas Porro Schwarz
Levenhuk Atom 8x30 Fernglas Porro Schwarz
Levenhuk Atom 8x30 Fernglas Porro Schwarz
Levenhuk Atom 8x30 Fernglas Porro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89633671
Hersteller:
     Levenhuk
Herst.-Nr.:
     74154
EAN/GTIN:
     753215768004
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
30 mm
Prismentyp
Porro
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
3.75 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
132 m
Augenabstand
11 mm
Gehäusematerial
Kunststoff
Linsenbeschichtung
Vollbeschichtet (FC)
Tatsächliches Sehfeld
7.5 °
Naheinstellgrenze
6 m
Fokus
central
Helligkeit
14 cd/m²
Dioptrienausgleich (±)
3
Stativbefestigung
Ja
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
58 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
820 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.