Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Levenhuk Atom 16x32 Fernglas Dach Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Levenhuk Atom 16x32 Fernglas Dach Schwarz
Levenhuk Atom 16x32 Fernglas Dach Schwarz
Levenhuk Atom 16x32 Fernglas Dach Schwarz
Levenhuk Atom 16x32 Fernglas Dach Schwarz
Levenhuk Atom 16x32 Fernglas Dach Schwarz
Levenhuk Atom 16x32 Fernglas Dach Schwarz
Levenhuk Atom 16x32 Fernglas Dach Schwarz
Levenhuk Atom 16x32 Fernglas Dach Schwarz
Levenhuk Atom 16x32 Fernglas Dach Schwarz
Levenhuk Atom 16x32 Fernglas Dach Schwarz
Levenhuk Atom 16x32 Fernglas Dach Schwarz
Levenhuk Atom 16x32 Fernglas Dach Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89633665
Hersteller:
     Levenhuk
Herst.-Nr.:
     67678
EAN/GTIN:
     611901509570
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Lange Distanzen sind kein Hinderungsgrund für hochwertige Observationen. Jedenfalls nicht, wenn Sie ein Levenhuk Atom 16x32 Fernglas in Händen halten. Die 16-fache Vergrößerung gestattet ein detailliertes Studium kleiner und sehr weit entfernter Objekten. Keine Sorge: Sie sehen alles gestochen scharf, denn das Levenhuk Atom 16x32 ist mit einer hochwertigen, vollflächig vergüteten Optik aus BK-7-Glas ausgestattet. Dieses kompakte Fernglas liegt komfortabel in der Hand und passt leicht in jede Tasche. Das Levenhuk Atom 16x32 ist für alle gemacht, die noch weiter sehen wollen. Die Bauweise mit Dachprisma erlaubt dem Fernglas, kompakte Abmessungen mit hoher optischer Bildqualität zu kombinieren. Die Linsen haben eine vollflächige Antireflexionsbeschichtung, so dass sie noch mehr Licht sammeln können. All diese Merkmale ergeben ein Fernglas mit hellen und klaren Bildern und perfekter Farbwiedergabe. Das Fernglas passt sich problemlos an Ihre Sehstärke an: Am rechten Okular befindet sich ein Dioptrienring, und auch der Pupillenabstand kann geregelt werden. Für maximalen Komfort bei der Beobachtung sorgen die weichen Gummi-Augenmuscheln dieses Fernglases. Die Hülle hat einen Gummimantel, der mechanische Stöße abfedert und die Optik vor Staub und Schmutz schützt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
16 x
Objektivdurchmesser
32 mm
Prismentyp
Dach
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
2 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
63 m
Augenabstand
10 mm
Linsenbeschichtung
Vollbeschichtet (FC)
Tatsächliches Sehfeld
3.5 °
Naheinstellgrenze
7.6 m
Helligkeit
4 cd/m²
Dioptrienausgleich (±)
3
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
58 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Reinigungstuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
96 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
52 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.